Sonda de grado de turbulencia (digital) - con cable

Número de artículo: 0628 0152
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
Tipo de producto Cable de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0628 0152
EAN / GTIN 4029547019128
Número del fabricante 0628 0152
Número L L40540 409

Descripción

Descripción:

Utilice la sonda de turbulencia con el instrumento de medición multifunción testo compatible (pedir por separado) para medir la velocidad y la temperatura del aire. Calcule al mismo tiempo el grado de turbulencia y el riesgo de corrientes de aire, según EN ISO 7730 / ASHRAE 55
  • Sonda de turbulencia - características
  • Utilice el cable fijo para conectar la sonda de turbulencia al instrumento de medición (pedir por separado). El menú de medición claramente estructurado para el grado de turbulencia permite un manejo intuitivo. De este modo, la velocidad del aire y el riesgo de corrientes de aire se determinan con fiabilidad según EN ISO 7730 / ASHRAE 55. Para garantizar unos resultados de medición precisos, la compensación de la densidad del aire se lleva a cabo mediante la medición de la presión absoluta integrada
  • Para realizar mediciones cómodas a diferentes alturas, recomendamos utilizar nuestro trípode de medición para la medición del nivel de confort (pedir por separado). Esto facilita enormemente la colocación de las sondas de turbulencia conforme a las normas
  • Concepto de calibración inteligente
  • Con la sonda digital obtendrá resultados de medición excepcionalmente precisos, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Sólo tiene que enviar la sonda para su calibración, por lo que el instrumento de medición se mantiene en uso continuo
  • Áreas de aplicación de la sonda de turbulencia
  • Las corrientes de aire limitan el nivel de confort y son la causa más común de quejas sobre el clima interior. La sonda es ideal para determinar el grado de turbulencia y el riesgo de corrientes de aire en el lugar de trabajo. El grado de turbulencia corresponde a la magnitud de las fluctuaciones de la velocidad del aire a lo largo del tiempo. Es necesario para calcular el riesgo de corrientes de aire.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra